ABB Electrification - Strømomformer CC-E/I, UNIVERS. - 1SVR011708R0400
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 75 mm
Bredde - 22,5 mm
Dybde - 107 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4013614352195
Elnummer
4545209
Leverandørens varenummer
1SVR011708R0400
Typebeskrivelse
Ladere
Høyde:
75 mm
Bredde:
22,5 mm
Dybde:
107 mm
STRØM KONV. CC-E/I, UNIVERS.


