ABB Electrification - Strømovervåkings-enhet CSU-2LV - 1SFA664002R5001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Skrukobling
Funksjonforsinkelse - nei
Funksjon tilbakefallsforsinkelse - nei
Spenningstype for betjening - DC
Funksjon innkoblingsviskende - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7320500524923
Elnummer
4116438
Leverandørens varenummer
1SFA664002R5001
Typebeskrivelse
CSU-2LV
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Funksjonforsinkelse:
nei
Funksjon tilbakefallsforsinkelse:
nei
Spenningstype for betjening:
DC
Funksjon innkoblingsviskende:
nei
Funksjon frakoblingsviskende:
nei
Funksjon stjernedelta:
nei
Funksjon impulsformende:
nei
Bredde:
155,5 mm
Høyde:
141,1 mm
Dybde:
63,8 mm


