ABB Electrification - Strømtransformator CM-CT 50/1, 1VA - 1SVR450116R1000

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Strømtransformator CM-CT 50/1, 1VA

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - 3-fase strømtrafo, sett

  • Primær merkestrøm In - 50 A

  • Sekundær merkestrømstyrke - 1 A

  • Sekundær merkeeffekt, synlig effekt - 1 VA

  • Nøyaktighetsklasse - 1

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4013614376788

Elnummer

4187310

Leverandørens varenummer

1SVR450116R1000

Typebeskrivelse

Måletransformatorer

Modell / utførelse:

3-fase strømtrafo, sett

Primær merkestrøm In:

50 A

Sekundær merkestrømstyrke:

1 A

Sekundær merkeeffekt, synlig effekt:

1 VA

Nøyaktighetsklasse:

1

Åpningsdiameter:

26 mm

Overstrømsbegrensningsfaktor:

FS 5

Kalibrert:

nei

Med berøringsbeskyttelse:

nei

Åpningens høyde:

30,5...30,5 mm

Åpningens bredde:

30,5...30,5 mm

Hurtigfeste:

nei

Med kobberskinne:

Ja

Sekundær tilkobling:

Skrukobling

Antall primærinnganger:

1

STR.TRANSF. CM-CT 50/1, 1VA