ABB Electrification - Stripssokkel nylon hvit 4 veis skru/selvklebende for strips3,6 mm 100 stk - 4718500001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 19,1 mm
Bredde - 19,1 mm
Passer for kabelstripsbredde til - 3,6 mm
Type feste - Lime
Høyde - 4,85 mm
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5414363058922
Elnummer
1348359
Leverandørens varenummer
4718500001
Typebeskrivelse
TC5344AR
Lengde:
19,1 mm
Bredde:
19,1 mm
Passer for kabelstripsbredde til:
3,6 mm
Type feste:
Lime
Høyde:
4,85 mm
For maks buntediameter:
103 mm
Diameter festehull:
3 mm
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Polyamid
Driftstemperaturområde:
0...65 °C
Stripssokkel i plast. Lim, skru, eller selvklebende varianter. Strips kan tres fra to sider, eller i kryss med strips opp til 3mm. Liten sokkel som sparer plass og tar lite areale for feste.
Teknisk informasjon
Materiale: Polyamide 6.6, Lim er gummi- eller akrylbasert
Temperatur: -40°C to +85°C (selvklebende versjon: 0°C to +65°C)
Brannklasse: UL 94 V-2
Farge: Hvit eller sort
Egenskaper: UV bestandig (sort type), Halogenfri, Silikonfri


