ABB Electrification - Strømforsyning, CP-C.1 24/20.0, 24VDC, 20.0A, 480W, 85-264VAC/90-300VDC - 1SVR360763R1001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type matespenning - AC/DC
Første utgangsspenning - 24...24 V
Maks utgangsstrøm 1 - 26 A
Nominell utgangsspenning 1 - 24 V
Nominell utgangsstrøm 1 - 20 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4013614503832
Elnummer
6609455
Leverandørens varenummer
1SVR360763R1001
Typebeskrivelse
CP-C.1 24/20.0
Type matespenning:
AC/DC
Første utgangsspenning:
24...24 V
Maks utgangsstrøm 1:
26 A
Nominell utgangsspenning 1:
24 V
Nominell utgangsstrøm 1:
20 A
Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
85...264 V
Nominell forsyningsspenning ved DC:
90...300 V
Utgangseffekt:
480 W
Andre utgangsspenning:
0...0 V
Tredje utgangsspenning:
0...0 V
Maks utgangsstrøm 2:
0 A
Maks utgangsstrøm 3:
0 A
Justerbar utgangsspenning:
nei
Nominell utgangsspenning 2:
0 V
Nominell utgangsspenning 3:
0 V
Nominell utgangsstrøm 2:
0 A
Nominell utgangsstrøm 3:
0 A
Kortslutningssikker:
Ja
Nominell forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
85...264 V
Stabilisert utgangsspenning:
Ja
Effektforbruk:
508 VA
Stabilisert:
Ja
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Skinnemontering er mulig:
Ja
Veggmontering:
nei
For rekkemontasje:
nei
Innbyggingsbredde:
82 mm
Innbyggingshøyde:
129,4 mm
Direktemontering mulig:
nei
Bredde:
82 mm
Høyde:
129,4 mm
Dybde:
136 mm
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
SIL iflg. IEC 61508:
Uten
Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:
Uten
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA):
1


