ABB Electrification - Strømforsyning, CP-D 24/2.5, 24VDC, 2.5A, 60W, 90-264VAC/120-375VDC, DIN-modulær - 1SVR427044R0200

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type matespenning - AC/DC

  • Første utgangsspenning - 24...24 V

  • Maks utgangsstrøm 1 - 2,5 A

  • Nominell utgangsspenning 1 - 24 V

  • Nominell utgangsstrøm 1 - 2,5 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

CP-D

EAN/GTIN

4016779661188

Elnummer

6609494

Leverandørens varenummer

1SVR427044R0200

Typebeskrivelse

SMPS

Type matespenning:

AC/DC

Første utgangsspenning:

24...24 V

Maks utgangsstrøm 1:

2,5 A

Nominell utgangsspenning 1:

24 V

Nominell utgangsstrøm 1:

2,5 A

Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

90...264 V

Nominell forsyningsspenning ved DC:

120...375 V

Utgangseffekt:

60 W

Andre utgangsspenning:

0...0 V

Tredje utgangsspenning:

0...0 V

Maks utgangsstrøm 2:

0 A

Maks utgangsstrøm 3:

0 A

Justerbar utgangsspenning:

nei

Nominell utgangsspenning 2:

0 V

Nominell utgangsspenning 3:

0 V

Nominell utgangsstrøm 2:

0 A

Nominell utgangsstrøm 3:

0 A

Kortslutningssikker:

Ja

Nominell forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

90...264 V

Stabilisert utgangsspenning:

Ja

Effektforbruk:

70,1 VA

Stabilisert:

Ja

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Skinnemontering er mulig:

Ja

Veggmontering:

nei

For rekkemontasje:

Ja

Bredde i antall modulmellomrom:

3

Innbyggingsbredde:

71 mm

Innbyggingshøyde:

91 mm

Direktemontering mulig:

nei

Bredde:

71 mm

Høyde:

91 mm

Dybde:

57,5 mm

For sikkerhetsfunksjoner:

nei

SIL iflg. IEC 61508:

Uten

Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:

Uten

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Beskyttelsesgrad (NEMA):

1

Strømforsyning CP-D 24/2.5