Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

ABB Electrification - Strømforsyning, CP-E 24/0.75, 24VDC, 0.75A, 18W, 100-240VAC - 1SVR427030R0000

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Strømforsyning, CP-E 24/0.75, 24VDC, 0.75A, 18W, 100-240VAC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type matespenning - AC/DC

  • Første utgangsspenning - 24...24 V

  • Maks utgangsstrøm 1 - 0,8 A

  • Nominell utgangsspenning 1 - 24 V

  • Nominell utgangsstrøm 1 - 0,75 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4016779656863

Elnummer

6609442

Leverandørens varenummer

1SVR427030R0000

Typebeskrivelse

SMPS

Type matespenning:

AC/DC

Første utgangsspenning:

24...24 V

Maks utgangsstrøm 1:

0,8 A

Nominell utgangsspenning 1:

24 V

Nominell utgangsstrøm 1:

0,75 A

Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

90...264 V

Nominell forsyningsspenning ved DC:

120...375 V

Utgangseffekt:

18 W

Andre utgangsspenning:

0...0 V

Tredje utgangsspenning:

0...0 V

Maks utgangsstrøm 2:

0 A

Maks utgangsstrøm 3:

0 A

Justerbar utgangsspenning:

nei

Nominell utgangsspenning 2:

0 V

Nominell utgangsspenning 3:

0 V

Nominell utgangsstrøm 2:

0 A

Nominell utgangsstrøm 3:

0 A

Kortslutningssikker:

Ja

Nominell forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

90...264 V

Stabilisert utgangsspenning:

Ja

Effektforbruk:

22,8 VA

Stabilisert:

Ja

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Skinnemontering er mulig:

Ja

Veggmontering:

nei

For rekkemontasje:

nei

Innbyggingsbredde:

22,5 mm

Innbyggingshøyde:

90 mm

Direktemontering mulig:

nei

Bredde:

22,5 mm

Høyde:

90 mm

Dybde:

114 mm

For sikkerhetsfunksjoner:

nei

SIL iflg. IEC 61508:

Uten

Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:

Uten

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Beskyttelsesgrad (NEMA):

1

CP-E 24/0.75 (DC),100-240VAC