ABB Electrification - Strømforsyning, CP-E 24/10.0, 24VDC, 10A, 240W, 115-230VAC - 1SVR427035R0000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type matespenning - AC/DC
Første utgangsspenning - 24...24 V
Maks utgangsstrøm 1 - 10 A
Nominell utgangsspenning 1 - 24 V
Nominell utgangsstrøm 1 - 10 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
CP-E
EAN/GTIN
4016779669696
Elnummer
6609451
Leverandørens varenummer
1SVR427035R0000
Typebeskrivelse
SMPS
Type matespenning:
AC/DC
Første utgangsspenning:
24...24 V
Maks utgangsstrøm 1:
10 A
Nominell utgangsspenning 1:
24 V
Nominell utgangsstrøm 1:
10 A
Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
90...132 V
Nominell forsyningsspenning ved DC:
210...375 V
Utgangseffekt:
240 W
Andre utgangsspenning:
0...0 V
Tredje utgangsspenning:
0...0 V
Maks utgangsstrøm 2:
0 A
Maks utgangsstrøm 3:
0 A
Justerbar utgangsspenning:
nei
Nominell utgangsspenning 2:
0 V
Nominell utgangsspenning 3:
0 V
Nominell utgangsstrøm 2:
0 A
Nominell utgangsstrøm 3:
0 A
Kortslutningssikker:
Ja
Nominell forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
90...132 V
Stabilisert utgangsspenning:
Ja
Effektforbruk:
270 VA
Stabilisert:
Ja
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Skinnemontering er mulig:
Ja
Veggmontering:
nei
For rekkemontasje:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
4,6
Innbyggingsbredde:
83 mm
Innbyggingshøyde:
123,6 mm
Direktemontering mulig:
nei
Bredde:
83 mm
Høyde:
123,6 mm
Dybde:
123,6 mm
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
SIL iflg. IEC 61508:
Uten
Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:
Uten
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA):
1


