Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

ABB Electrification - Strømforsyning, CP-E 48/1.25, 48VDC, 1.25A, 60W, 100-240VAC - 1SVR427031R2000

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Strømforsyning, CP-E 48/1.25, 48VDC, 1.25A, 60W, 100-240VAC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type matespenning - AC/DC

  • Første utgangsspenning - 48...48 V

  • Maks utgangsstrøm 1 - 1,3 A

  • Nominell utgangsspenning 1 - 48 V

  • Nominell utgangsstrøm 1 - 1,25 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4016779656924

Elnummer

6609448

Leverandørens varenummer

1SVR427031R2000

Typebeskrivelse

SMPS

Type matespenning:

AC/DC

Første utgangsspenning:

48...48 V

Maks utgangsstrøm 1:

1,3 A

Nominell utgangsspenning 1:

48 V

Nominell utgangsstrøm 1:

1,25 A

Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

85...264 V

Nominell forsyningsspenning ved DC:

90...375 V

Utgangseffekt:

60 W

Andre utgangsspenning:

0...0 V

Tredje utgangsspenning:

0...0 V

Maks utgangsstrøm 2:

0 A

Maks utgangsstrøm 3:

0 A

Justerbar utgangsspenning:

nei

Nominell utgangsspenning 2:

0 V

Nominell utgangsspenning 3:

0 V

Nominell utgangsstrøm 2:

0 A

Nominell utgangsstrøm 3:

0 A

Kortslutningssikker:

Ja

Nominell forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

85...264 V

Stabilisert utgangsspenning:

Ja

Effektforbruk:

69 VA

Stabilisert:

Ja

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Skinnemontering er mulig:

Ja

Veggmontering:

nei

For rekkemontasje:

nei

Innbyggingsbredde:

40,5 mm

Innbyggingshøyde:

90 mm

Direktemontering mulig:

nei

Bredde:

40,5 mm

Høyde:

90 mm

Dybde:

114 mm

For sikkerhetsfunksjoner:

nei

SIL iflg. IEC 61508:

Uten

Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:

Uten

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Beskyttelsesgrad (NEMA):

1

CP-E 48/1.25 (DC),100-240VAC