ABB Electrification - STRØMFORSYNING CP-S.1 24/10.0 - 1SVR320661R1000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type matespenning - AC/DC
Første utgangsspenning - 24...24 V
Maks utgangsstrøm 1 - 15 A
Nominell utgangsspenning 1 - 24 V
Nominell utgangsstrøm 1 - 10 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4013614561115
Elnummer
6608902
Leverandørens varenummer
1SVR320661R1000
Typebeskrivelse
CP-S.1 24/10.0
Type matespenning:
AC/DC
Første utgangsspenning:
24...24 V
Maks utgangsstrøm 1:
15 A
Nominell utgangsspenning 1:
24 V
Nominell utgangsstrøm 1:
10 A
Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
85...264 V
Nominell forsyningsspenning ved DC:
90...277 V
Utgangseffekt:
240 W
Andre utgangsspenning:
0...0 V
Tredje utgangsspenning:
0...0 V
Maks utgangsstrøm 2:
0 A
Maks utgangsstrøm 3:
0 A
Justerbar utgangsspenning:
nei
Nominell utgangsspenning 2:
0 V
Nominell utgangsspenning 3:
0 V
Nominell utgangsstrøm 2:
0 A
Nominell utgangsstrøm 3:
0 A
Kortslutningssikker:
Ja
Nominell forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
85...264 V
Stabilisert utgangsspenning:
Ja
Effektforbruk:
258 VA
Stabilisert:
Ja
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Skinnemontering er mulig:
Ja
Veggmontering:
nei
For rekkemontasje:
nei
Innbyggingsbredde:
40 mm
Innbyggingshøyde:
129,4 mm
Direktemontering mulig:
nei
Bredde:
40 mm
Høyde:
129,4 mm
Dybde:
127 mm
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
SIL iflg. IEC 61508:
Uten
Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:
Uten
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA):
1
CP-S.1 strømforsyninger har en nominell utgangsspenning på 24 V DC, som er justerbar via potensiometer på fronten. Strømforsyningene er tilgjengelige med nominell utgangsstrøm på 3 A, 5 A, 10 A, 20 A og 40 A. Nominell utgangseffekt varierer fra 72 til 960 W, og nominell inngangsspenningssområde er 100-240 V AC / 100-250 V DC.


