Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

ABB Electrification - Strømforsyning, CP-T 48/20.0, 48VDC, 20.0A, 960W, 3x340-575VAC/480-820VDC - 1SVR427056R2000

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Strømforsyning, CP-T 48/20.0, 48VDC, 20.0A, 960W, 3x340-575VAC/480-820VDC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type matespenning - AC/DC

  • Første utgangsspenning - 48...48 V

  • Maks utgangsstrøm 1 - 20 A

  • Nominell utgangsspenning 1 - 48 V

  • Nominell utgangsstrøm 1 - 20 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4016779697873

Elnummer

6609476

Leverandørens varenummer

1SVR427056R2000

Typebeskrivelse

CP-T 48/20.0

Type matespenning:

AC/DC

Første utgangsspenning:

48...48 V

Maks utgangsstrøm 1:

20 A

Nominell utgangsspenning 1:

48 V

Nominell utgangsstrøm 1:

20 A

Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

340...575 V

Nominell forsyningsspenning ved DC:

480...820 V

Utgangseffekt:

960 W

Andre utgangsspenning:

0...0 V

Tredje utgangsspenning:

0...0 V

Maks utgangsstrøm 2:

0 A

Maks utgangsstrøm 3:

0 A

Justerbar utgangsspenning:

nei

Nominell utgangsspenning 2:

0 V

Nominell utgangsspenning 3:

0 V

Nominell utgangsstrøm 2:

0 A

Nominell utgangsstrøm 3:

0 A

Kortslutningssikker:

Ja

Nominell forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

340...575 V

Stabilisert utgangsspenning:

Ja

Effektforbruk:

1050 VA

Stabilisert:

Ja

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Skinnemontering er mulig:

Ja

Veggmontering:

nei

For rekkemontasje:

nei

Innbyggingsbredde:

276 mm

Innbyggingshøyde:

131 mm

Direktemontering mulig:

nei

Bredde:

276 mm

Høyde:

131 mm

Dybde:

121 mm

For sikkerhetsfunksjoner:

nei

SIL iflg. IEC 61508:

Uten

Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:

Uten

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Beskyttelsesgrad (NEMA):

1

CP-T-serien er utviklet for trefase-inngangsspenning. Når det gjelder design og funksjonalitet, supplerer CP-T-serien perfekt de eksisterende produktene, og utvider utvalget på en passende måte. Apparatene kan operere med trefase-inngangsspenning, men også med to faser, og med fase og N-leder. DC-spenning på inngangene kan også benyttes. Alle produkter kan leveres innenfor et AC-forsyningsspenningsområde mellom 340 til 575 V AC, og en DC-forsyningsspenningsområde mellom 480 til 820 V DC. Som for alle produkter er de designet for en omgivelsestemperatur på opptil 70 °C.