ABB Electrification - Strømovervåkingsrele CM-SRS.11P, 1C/O, 110-130Vac - 1SVR740841R0200
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 110...130 V
Gjeldende måleområde strøm - 0,1...1 A
Funksjon énfase understrøm - Ja
Funksjon énfase overstrøm - Ja
Antall vekselkontakter - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4016779852524
Elnummer
4188049
Leverandørens varenummer
1SVR740841R0200
Typebeskrivelse
CM-SRS.11P
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
110...130 V
Gjeldende måleområde strøm:
0,1...1 A
Funksjon énfase understrøm:
Ja
Funksjon énfase overstrøm:
Ja
Antall vekselkontakter:
1
Type strømtilkobling:
Tilkobling med fjærklemme
Med avtakbare klemmer:
nei
Ekstern strømforsyning påkrevd:
Ja
Type matespenning:
AC
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
110...130 V
Strømtype:
AC
Reaksjonsverdi strømstyrke 1:
0,1...100 A
Reaksjonsverdi strømstyrke 2:
0,1...100 A
Funksjon trefase understrøm:
nei
Funksjon trefase overstrøm:
nei
Funksjon énfase vindu:
Ja
Funksjon trefase vindu:
nei
Funksjon DC-spenning understrøm:
Ja
Funksjon DC-spenning overstrøm:
Ja
Funksjon DC-strømvindu:
Ja
Minimum innstillbar tilslags tidsforsinkelse:
0 s
Maksimalt tillatte tilsalgs tidsforsinkelse:
0 s
Minimum innstillbar frafalls tidsforsinkelse:
0 s
Maksimalt tillatt frafalls tidsforsinkelse:
0 s
Ekstern strømtransformator:
nei
Antall NC-kontakter:
0
Antall NO-kontakter:
0
Type driftspenning:
AC
Driftspenning ved AC 50 Hz:
230...230 V
Driftspenning ved AC 60 Hz:
230...230 V
Nominell brytestrøm:
4 A
Bredde:
22,5 mm
Høyde:
85,6 mm
Dybde:
103,7 mm


