ABB Electrification - Strømovervåkingsrele CM-SRS.12S, 1C/O, 220-240Vac - 1SVR730841R1300

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 220...240 V

  • Gjeldende måleområde strøm - 0,3...15 A

  • Funksjon énfase understrøm - Ja

  • Funksjon énfase overstrøm - Ja

  • Antall vekselkontakter - 1

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

CM-SRS

EAN/GTIN

4016779852333

Elnummer

4188056

Leverandørens varenummer

1SVR730841R1300

Typebeskrivelse

CM-SRS.12S

Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

220...240 V

Gjeldende måleområde strøm:

0,3...15 A

Funksjon énfase understrøm:

Ja

Funksjon énfase overstrøm:

Ja

Antall vekselkontakter:

1

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Med avtakbare klemmer:

nei

Ekstern strømforsyning påkrevd:

Ja

Type matespenning:

AC

Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

220...240 V

Strømtype:

AC

Reaksjonsverdi strømstyrke 1:

0,3...15 A

Reaksjonsverdi strømstyrke 2:

0,3...15 A

Funksjon trefase understrøm:

nei

Funksjon trefase overstrøm:

nei

Funksjon énfase vindu:

Ja

Funksjon trefase vindu:

nei

Funksjon DC-spenning understrøm:

Ja

Funksjon DC-spenning overstrøm:

Ja

Funksjon DC-strømvindu:

Ja

Minimum innstillbar tilslags tidsforsinkelse:

0 s

Maksimalt tillatte tilsalgs tidsforsinkelse:

0 s

Minimum innstillbar frafalls tidsforsinkelse:

0 s

Maksimalt tillatt frafalls tidsforsinkelse:

0 s

Ekstern strømtransformator:

nei

Antall NC-kontakter:

0

Antall NO-kontakter:

0

Type driftspenning:

AC

Driftspenning ved AC 50 Hz:

230...230 V

Driftspenning ved AC 60 Hz:

230...230 V

Nominell brytestrøm:

4 A

Bredde:

22,5 mm

Høyde:

85,6 mm

Dybde:

103,7 mm

CM-SRS.12S Strømovervåkingsrele 1c/o, B-C=0.3-15A RMS, 220-240VAC Erstatning for 1SVR430841R1300