Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

ABB Electrification - Strømovervåkingsrele CM-SRS.21P, 2C/O, 24-240Vac/Dc - 1SVR740840R0400

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Strømovervåkingsrele CM-SRS.21P, 2C/O, 24-240Vac/Dc

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 24...240 V

  • Forsyningsspenning ved DC - 24...240 V

  • Gjeldende måleområde strøm - 0,1...1 A

  • Funksjon énfase understrøm - Ja

  • Funksjon énfase overstrøm - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4016779852487

Elnummer

4188059

Leverandørens varenummer

1SVR740840R0400

Typebeskrivelse

CM-SRS.21P

Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

24...240 V

Forsyningsspenning ved DC:

24...240 V

Gjeldende måleområde strøm:

0,1...1 A

Funksjon énfase understrøm:

Ja

Funksjon énfase overstrøm:

Ja

Antall vekselkontakter:

2

Type strømtilkobling:

Tilkobling med fjærklemme

Med avtakbare klemmer:

nei

Ekstern strømforsyning påkrevd:

Ja

Type matespenning:

AC/DC

Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

24...240 V

Strømtype:

AC/DC

Reaksjonsverdi strømstyrke 1:

0,1...100 A

Reaksjonsverdi strømstyrke 2:

0,1...100 A

Funksjon trefase understrøm:

nei

Funksjon trefase overstrøm:

nei

Funksjon énfase vindu:

Ja

Funksjon trefase vindu:

nei

Funksjon DC-spenning understrøm:

Ja

Funksjon DC-spenning overstrøm:

Ja

Funksjon DC-strømvindu:

Ja

Minimum innstillbar tilslags tidsforsinkelse:

0 s

Maksimalt tillatte tilsalgs tidsforsinkelse:

0 s

Minimum innstillbar frafalls tidsforsinkelse:

0,1 s

Maksimalt tillatt frafalls tidsforsinkelse:

30 s

Ekstern strømtransformator:

nei

Antall NC-kontakter:

0

Antall NO-kontakter:

0

Type driftspenning:

AC

Driftspenning ved AC 50 Hz:

230...230 V

Driftspenning ved AC 60 Hz:

230...230 V

Nominell brytestrøm:

4 A

Bredde:

22,5 mm

Høyde:

85,6 mm

Dybde:

103,7 mm

CM-SRS.21P Strømovervåkingsrele 2c/o, B-C=3mA-1A RMS, 24-240VAC/DC