ABB Electrification - Strømtransformator CM-CT 75/1, 1,5VA - 1SVR450116R1100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - 3-fase strømtrafo, sett
Primær merkestrøm In - 75 A
Sekundær merkestrømstyrke - 1 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt - 1,5 VA
Nøyaktighetsklasse - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4013614376795
Elnummer
4187311
Leverandørens varenummer
1SVR450116R1100
Typebeskrivelse
Måletransformatorer
Modell / utførelse:
3-fase strømtrafo, sett
Primær merkestrøm In:
75 A
Sekundær merkestrømstyrke:
1 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt:
1,5 VA
Nøyaktighetsklasse:
1
Åpningsdiameter:
26 mm
Overstrømsbegrensningsfaktor:
FS 5
Kalibrert:
nei
Med berøringsbeskyttelse:
nei
Åpningens høyde:
30,5...30,5 mm
Åpningens bredde:
30,5...30,5 mm
Hurtigfeste:
nei
Med kobberskinne:
Ja
Sekundær tilkobling:
Skrukobling
Antall primærinnganger:
1


