ABB Electrification - SU-F-1.0.1-WL Bryter for ABB-free@home® - 2CKA006200A0072
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Monteringsmetode - Innfelt
Integrert tilgangspunkt - 2
Antall knapper - 1
Bussystem KNX-Radio - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011395215616
Elnummer
4549650
Leverandørens varenummer
2CKA006200A0072
Typebeskrivelse
SU-F-1.0.1-WL
Bussystem EIB/KNX:
nei
Monteringsmetode:
Innfelt
Integrert tilgangspunkt:
2
Antall knapper:
1
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Øvrige bussystemer:
Andre
Toveis trådløs kommunikasjon:
Ja
Med tyveri-/demonteringsbeskyttelse:
nei
Busstilkobling inkludert:
nei
Med LED-visning:
nei
Med tekstfelt:
nei
Med display:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Med romtermostat:
nei
Med infrarød sensor:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Min. dybde på apparatboks:
32 mm


