Utgått

ABB Electrification - SU-F-2.0.1 WL Bryter med to vipper for ABB-free@home® - 2CKA006200A0073

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - SU-F-2.0.1 WL Bryter med to vipper for ABB-free@home®

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - nei

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Integrert tilgangspunkt - 4

  • Antall knapper - 2

  • Bussystem KNX-Radio - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011395215623

Elnummer

4549651

Leverandørens varenummer

2CKA006200A0073

Typebeskrivelse

SU-F-2.0.1-WL

Bussystem EIB/KNX:

nei

Monteringsmetode:

Innfelt

Integrert tilgangspunkt:

4

Antall knapper:

2

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Øvrige bussystemer:

Andre

Toveis trådløs kommunikasjon:

Ja

Med tyveri-/demonteringsbeskyttelse:

nei

Busstilkobling inkludert:

nei

Med LED-visning:

nei

Med tekstfelt:

nei

Med display:

nei

Gjennomsiktig:

nei

Med romtermostat:

nei

Med infrarød sensor:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Min. dybde på apparatboks:

32 mm

Bryter med to vipper for free@home. Trådløs kommunikasjon med free@home systemet, trenger 230V ~ driftsspenning. Uten vipper og ramme.