ABB Electrification - Summer RM1-230, puls
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenning - 230 V
Maks effekttap - 4,5 W
Utenpåliggende - Nei
Innfelt montasje - Nei
For rekkemontasje - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8012542886518
Elnummer
5469095
Leverandørens varenummer
2CSM231000R0821
Typebeskrivelse
Summere
Primærspenning
230 V
Maks effekttap
4,5 W
Utenpåliggende
Nei
Innfelt montasje
Nei
For rekkemontasje
Ja
Lengde
65 mm
Bredde
17,5 mm
Høyde
85 mm
Bredde i antall modulmellomrom
1
Kortslutningsbeskyttet
Nei
Temperaturbeskyttelse
Nei
Med av/på-bryter
Nei
Summer RM1-230, puls