ABB Electrification - Summer TSR - 2CSM100000R0831
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenning - 230 V
Type transformator - Standard ringeklokketrafo
Bredde i antall modulmellomrom - 2
Maks effekttap - 5,5 W
Utenpåliggende - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8012542369608
Elnummer
5469099
Leverandørens varenummer
2CSM100000R0831
Typebeskrivelse
Summere
Primærspenning:
230 V
Type transformator:
Standard ringeklokketrafo
Bredde i antall modulmellomrom:
2
Maks effekttap:
5,5 W
Utenpåliggende:
nei
Innfelt montasje:
nei
For rekkemontasje:
Ja
Lengde:
75 mm
Bredde:
35 mm
Høyde:
85 mm
Kortslutningsbeskyttet:
nei
Temperaturbeskyttelse:
nei
Med av/på-bryter:
nei


