ABB Electrification - Sumstrømstrafo TR160/A 160mm - 2CSG160200R1211
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Strømtrafo
Primær merkestrøm In - 16 A
Sekundær merkestrømstyrke - 8 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt - 1600 VA
Åpningsdiameter - 160 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8012542743606
Elnummer
1629770
Leverandørens varenummer
2CSG160200R1211
Typebeskrivelse
TR160 A
Modell / utførelse:
Strømtrafo
Primær merkestrøm In:
16 A
Sekundær merkestrømstyrke:
8 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt:
1600 VA
Åpningsdiameter:
160 mm
Overstrømsbegrensningsfaktor:
FS 5
Kalibrert:
Ja
Med berøringsbeskyttelse:
Ja
Åpningens høyde:
236...236 mm
Åpningens bredde:
236...236 mm
Hurtigfeste:
nei
Med kobberskinne:
nei
Sekundær tilkobling:
Skrukobling
Antall primærinnganger:
1


