ABB Electrification - Sumstrømstrafo TR1 35mm - 2CSG035100R1211

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Sumstrømstrafo TR1 35mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Strømtrafo

  • Primær merkestrøm In - 30 A

  • Åpningsdiameter - 60 mm

  • Overstrømsbegrensningsfaktor - FS 5

  • Kalibrert - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8012542020301

Elnummer

1629762

Leverandørens varenummer

2CSG035100R1211

Typebeskrivelse

Måletransformatorer

Modell / utførelse:

Strømtrafo

Primær merkestrøm In:

30 A

Åpningsdiameter:

60 mm

Overstrømsbegrensningsfaktor:

FS 5

Kalibrert:

Ja

Med berøringsbeskyttelse:

Ja

Åpningens høyde:

110...110 mm

Åpningens bredde:

110...110 mm

Hurtigfeste:

nei

Med kobberskinne:

nei

Sekundær tilkobling:

Skrukobling

Antall primærinnganger:

1

SumTrafo TR, CT 35mm