ABB Electrification - Sumstrømstrafo TR4 110mm - 2CSG110100R1211

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Sumstrømstrafo TR4 110mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Strømtrafo

  • Primær merkestrøm In - 300 A

  • Åpningsdiameter - 240 mm

  • Overstrømsbegrensningsfaktor - FS 5

  • Kalibrert - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

TR SumTrafo

EAN/GTIN

8012542020608

Elnummer

1629765

Leverandørens varenummer

2CSG110100R1211

Typebeskrivelse

Måletransformatorer

Modell / utførelse:

Strømtrafo

Primær merkestrøm In:

300 A

Åpningsdiameter:

240 mm

Overstrømsbegrensningsfaktor:

FS 5

Kalibrert:

Ja

Med berøringsbeskyttelse:

Ja

Åpningens høyde:

150...150 mm

Åpningens bredde:

150...150 mm

Hurtigfeste:

nei

Med kobberskinne:

nei

Sekundær tilkobling:

Skrukobling

Antall primærinnganger:

1

SumTrafo TR, CT 110mm