ABB Electrification - Sumstrømstrafo TR5 210mm - 2CSG210100R1211

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Sumstrømstrafo TR5 210mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Strømtrafo

  • Primær merkestrøm In - 16 A

  • Sekundær merkestrømstyrke - 8 A

  • Sekundær merkeeffekt, synlig effekt - 200 VA

  • Åpningsdiameter - 210 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8012542024804

Elnummer

1629766

Leverandørens varenummer

2CSG210100R1211

Typebeskrivelse

Måletransformatorer

Modell / utførelse:

Strømtrafo

Primær merkestrøm In:

16 A

Sekundær merkestrømstyrke:

8 A

Sekundær merkeeffekt, synlig effekt:

200 VA

Åpningsdiameter:

210 mm

Overstrømsbegrensningsfaktor:

FS 5

Kalibrert:

Ja

Med berøringsbeskyttelse:

Ja

Åpningens høyde:

290...290 mm

Åpningens bredde:

290...290 mm

Hurtigfeste:

nei

Med kobberskinne:

nei

Sekundær tilkobling:

Skrukobling

Antall primærinnganger:

1

SumTrafo TR, CT 210mm