ABB Electrification - Switch/dim 1-10V 8 kanal 16A - 2CDG110081R0011

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Antall utganger:

8
Se tilgjengelige varianter2
Se tilgjengelige varianter4

Bredde i antall modulmellomrom:

8
Se tilgjengelige varianter4
Se tilgjengelige varianter6

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - Ja

  • Øvrige bussystemer - Uten

  • Modell / utførelse - Dimmeaktor

  • Monteringsmetode - REG

  • Antall utganger - 8

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4016779659185

Elnummer

4544158

Leverandørens varenummer

2CDG110081R0011

Typebeskrivelse

Bygg EIB / KNX

Bussystem EIB/KNX:

Ja

Øvrige bussystemer:

Uten

Modell / utførelse:

Dimmeaktor

Monteringsmetode:

REG

Antall utganger:

8

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Toveis trådløs kommunikasjon:

nei

Bredde i antall modulmellomrom:

8

Busstilkobling inkludert:

nei

Avtagbar busmodul:

nei

Omformer inngang:

nei

Manuell styring/håndaktivering:

Ja

Med LED-visning:

nei

Utgangseffekt:

2300...2300 W

Mulighet for å tilkoble effektøkningsutstyr:

nei

Type last:

Universal

Maks styrestrøm:

100 mA

Maks. bryteeffekt LED:

400 W

Spenningsområde:

110...230 V

Parallelldrift mulig:

nei

Frekvensområde:

50...60 Hz

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Min. dybde på apparatboks:

64,5 mm

Switch/dim 1-10V 8 kanal 16A