Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

ABB Electrification - TA NEUTRO EXT 100A XT4 - 1SDA066977R1

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - TA NEUTRO EXT 100A XT4

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8015644008833

Elnummer

4381621

Leverandørens varenummer

1SDA066977R1

Typebeskrivelse

TA NEUTRO EXT 100A XT4

Med vår eksterne nøytrale strømtransformator kan du måle Nøytral på en 3-polet bryter/vern, noe som NEK 400 stiller krav til ved de aller fleste applikasjoner i inntaket og ved hovedbrytere som forsyner fordelinger med lokal eller sekundær strømforsyning.Brytere fra 10A til 6300A, vil vår serie dekke et bredt spekter av behov. Med en målenøyaktighet på 1%, kan du stole på at våre produkter leverer presise målinger hver gang. Men det stopper ikke der. Våre produkter gir deg muligheten til å datalogge og overvåke direkte på bryter, i appen eller i “skyen”. Videre betyr at du kan feilsøke overharmoniske opptil 50 harmoniske, noe som gir deg full kontroll over systemet ditt, uansett hvor du er.