ABB Electrification - TA NEUTRO EXT 160A XT4 - 1SDA066978R1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8015644008840
Elnummer
4381622
Leverandørens varenummer
1SDA066978R1
Typebeskrivelse
TA NEUTRO EXT 160A XT4
Med vår eksterne nøytrale strømtransformator kan du måle Nøytral på en 3-polet bryter/vern, noe som NEK 400 stiller krav til ved de aller fleste applikasjoner i inntaket og ved hovedbrytere som forsyner fordelinger med lokal eller sekundær strømforsyning.Brytere fra 10A til 6300A, vil vår serie dekke et bredt spekter av behov. Med en målenøyaktighet på 1%, kan du stole på at våre produkter leverer presise målinger hver gang. Men det stopper ikke der. Våre produkter gir deg muligheten til å datalogge og overvåke direkte på bryter, i appen eller i “skyen”. Videre betyr at du kan feilsøke overharmoniske opptil 50 harmoniske, noe som gir deg full kontroll over systemet ditt, uansett hvor du er.


