ABB Electrification - TAKLOKK AK1.1M SLETT MED PROPP SORT - 2TKA00004432
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Diameter - 115 mm
Høyde (liten) - 95...95 mm
Form - Rund
Modell / utførelse - Blindlokk
Lengde - 115 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6438199008752
Elnummer
1235001
Leverandørens varenummer
2TKA00004432
Typebeskrivelse
AK1.1M
Diameter:
115 mm
Høyde (liten):
95...95 mm
Form:
Rund
Modell / utførelse:
Blindlokk
Lengde:
115 mm
Bredde:
115 mm
Dybde:
115 mm
Type feste:
Deksel til skrufeste
Med kabelutløp:
nei
Materiale:
Plast
Halogenfri:
Ja
Farge:
Svart
Med skruer:
Ja
Plomberbar:
nei


