ABB Electrification - TAKLOKK AL-20 M/STR.AVL.PLAST - AKI32
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Diameter - 100 mm
Høyde (liten) - 83...83 mm
Form - Rund
Modell / utførelse - Monteringsdeksel
Lengde - 100 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
6418677307737
Elnummer
1231702
Leverandørens varenummer
AKI32
Typebeskrivelse
AKI32
Diameter:
100 mm
Høyde (liten):
83...83 mm
Form:
Rund
Modell / utførelse:
Monteringsdeksel
Lengde:
100 mm
Bredde:
100 mm
Dybde:
100 mm
Type feste:
Deksel til skrufeste
Med kabelutløp:
nei
Materiale:
Plast
Halogenfri:
Ja
Farge:
Hvit
Med skruer:
Ja
Plomberbar:
nei


