ABB Electrification - Tekstskiltholder f/ kapslinger - 1SFA611930R1060
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 0,027 mm
Høyde - 0,001 mm
Hulldiameter - 22,3 mm
Farge - Andre
Form - Rektangulær
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7320500546505
Elnummer
4373179
Leverandørens varenummer
1SFA611930R1060
Typebeskrivelse
MA6-1060
Bredde:
0,027 mm
Høyde:
0,001 mm
Hulldiameter:
22,3 mm
Farge:
Andre
Form:
Rektangulær
Åpningens bredde:
27 mm
Åpningens høyde:
12 mm
Skiltholder for 22mm betjeningsmateriell i farge grå. Passer til skilt i MA6 serien.


