ABB Electrification - TEL.KONT. 2*8 PIN JUSSI ISDN - 2CHK290420C4300
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Anvendelse - USB
Monteringsmetode - Innfelt
Farge - Hvit
Med plugger/koblinger - nei
Monteringsarrangement - Grunnelement med komplett kapsling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8592624086468
Elnummer
6943604
Leverandørens varenummer
2CHK290420C4300
Typebeskrivelse
5014K-C00420
Anvendelse:
USB
Monteringsmetode:
Innfelt
Farge:
Hvit
Med plugger/koblinger:
nei
Monteringsarrangement:
Grunnelement med komplett kapsling
Løftering:
Ja
Med støvdeksel:
nei
Med hengslet lokk:
nei
Uttaksretning:
Rett
Tekstfelt:
Uten merkefelt
Med preging/merking:
nei
Materiale:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Blank
Gjennomsiktig:
nei
Type feste:
Feste med klo og skrue
Med strekkavlastning:
nei
Avskjermet buss:
nei
Avskjermet kapsling:
nei
Prismeklemme:
nei
Med belysning:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Enhet bredde:
87 mm
Enhet høyde:
87 mm
Enhet dybde:
44 mm
Min. dybde på apparatboks:
40 mm


