ABB Electrification - Temperatur overvåker C512-E - 1SAR700102R0100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall vekselkontakter - 0
Antall NC-kontakter - 0
Antall NO-kontakter - 0
Bredde - 20 mm
Høyde - 8 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4013614338083
Elnummer
4187263
Leverandørens varenummer
1SAR700102R0100
Typebeskrivelse
Div. overvåkingsrele
Antall vekselkontakter:
0
Antall NC-kontakter:
0
Antall NO-kontakter:
0
Bredde:
20 mm
Høyde:
8 mm
Dybde:
10 mm
TEMP. MON. C512-E


