ABB Electrification - Temperaturovervåker, CM-TCS.22S, 2 c/o, 24VAC/DC, 0...+100°C, Skrutilkoblinger - 1SVR730740R9200
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Skrukobling
Med avtakbare klemmer - nei
Type matespenning - AC/DC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 24...24 V
Forsyningsspenning ved DC - 24...24 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4016779852753
Elnummer
4187812
Leverandørens varenummer
1SVR730740R9200
Typebeskrivelse
CM-TCS.22S
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Med avtakbare klemmer:
nei
Type matespenning:
AC/DC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
24...24 V
Forsyningsspenning ved DC:
24...24 V
Antall målekretser:
1
Feil-lagring mulig:
nei
Temperaturmåleområde:
0...100 °C
Antall vekselkontakter:
2
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
24...24 V
Ekstern tilbakestilling:
nei
Tilkoblingstype hjelpestrømkrets:
Andre
Antall NC-kontakter:
0
Antall NO-kontakter:
0
Type driftspenning:
AC
Driftspenning ved AC 50 Hz:
230...230 V
Driftspenning ved AC 60 Hz:
230...230 V
Nominell brytestrøm:
4 A
Bredde:
22,5 mm
Høyde:
85,6 mm
Dybde:
103,7 mm
Et ABB Electrification-produkt
Oppdag ABB Electrification-serien


