Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

ABB Electrification - Temperaturovervåker, CM-TCS.23S, 2 c/o, 24VAC/DC, 0...+200°C, Skrutilkoblinger - 1SVR730740R9300

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Temperaturovervåker, CM-TCS.23S, 2 c/o, 24VAC/DC, 0...+200°C, Skrutilkoblinger

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

  • Med avtakbare klemmer - nei

  • Type matespenning - AC/DC

  • Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 24...24 V

  • Forsyningsspenning ved DC - 24...24 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4016779852760

Elnummer

4187813

Leverandørens varenummer

1SVR730740R9300

Typebeskrivelse

CM-TCS.23S

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Med avtakbare klemmer:

nei

Type matespenning:

AC/DC

Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

24...24 V

Forsyningsspenning ved DC:

24...24 V

Antall målekretser:

1

Feil-lagring mulig:

nei

Temperaturmåleområde:

0...200 °C

Antall vekselkontakter:

2

Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

24...24 V

Ekstern tilbakestilling:

nei

Tilkoblingstype hjelpestrømkrets:

Andre

Antall NC-kontakter:

0

Antall NO-kontakter:

0

Type driftspenning:

AC

Driftspenning ved AC 50 Hz:

230...230 V

Driftspenning ved AC 60 Hz:

230...230 V

Nominell brytestrøm:

4 A

Bredde:

22,5 mm

Høyde:

85,6 mm

Dybde:

103,7 mm

CM-TCS.23S Temperaturovervåker Temp.-rekkevidde 0...+200°C, 24VAC/DC Erstatning for 1SVR630740R9300