ABB Electrification - TENTON 4/8V BRYTER HVIT MATT - 2CKA006330A0072
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Monteringsmetode - Innfelt
Integrert tilgangspunkt - 8
Antall knapper - 8
Overflatebeskyttelse - Lakkert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Tenton
EAN/GTIN
4011395299067
Elnummer
4545363
Leverandørens varenummer
2CKA006330A0072
Typebeskrivelse
SB/U8.0.1-884
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Monteringsmetode:
Innfelt
Integrert tilgangspunkt:
8
Antall knapper:
8
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Farge:
Hvit
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Øvrige bussystemer:
Uten
Med tyveri-/demonteringsbeskyttelse:
Ja
Busstilkobling inkludert:
nei
Med LED-visning:
nei
Med tekstfelt:
Ja
Med display:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Type overflate:
Matt
RAL-nummer (lignende):
9016
Med romtermostat:
nei
Med infrarød sensor:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Min. dybde på apparatboks:
30,7 mm


