ABB Electrification - Termisk vern TF140DU-142 - 1SAZ431201R1004
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Justerbart strømområde - 110...142 A
Monteringsmetode - Direktemontering
Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Skrukobling
Utløseklasse - CLASS 10 A
Automatisk resetfunksjon - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4013614446849
Elnummer
4116774
Leverandørens varenummer
1SAZ431201R1004
Typebeskrivelse
TF140DU-142
Justerbart strømområde:
110...142 A
Monteringsmetode:
Direktemontering
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Utløseklasse:
CLASS 10 A
Automatisk resetfunksjon:
Ja
Maks nominell driftsspenning Ue:
690 V
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
1
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
1
Antall hjelpekontakter som veksler:
1
Resetfunksjon inngang:
nei
Trykknapp for resetfunkjsjon:
Ja
- Valgbar manuell eller automatisk reset
- Fase-bortfallsensitiv iht. til IEC / EN 60947-4-1
- Test- og stopp-funksjon - Tripp-indikasjon på forsiden
- Temperatur-kompensasjon
- Egnet for tre- og n-fase applikasjoner


