ABB Electrification - Termistorrelé, CM-MSE, 24VAC, 1n/o, Skrutilkoblinger - 1SVR550805R9300
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med avtakbare klemmer - nei
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 24...24 V
Antall målekretser - 1
Ekstern tilbakestilling - nei
Tilkoblingstype hjelpestrømkrets - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4013614348761
Elnummer
4185876
Leverandørens varenummer
1SVR550805R9300
Typebeskrivelse
Termistor releer
Med avtakbare klemmer:
nei
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
24...24 V
Antall målekretser:
1
Ekstern tilbakestilling:
nei
Tilkoblingstype hjelpestrømkrets:
Skrukobling
Antall NC-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
0
Type strømtilkobling:
Andre
Type matespenning:
AC
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
24...24 V
Feil-lagring mulig:
nei
Antall NO-kontakter:
1
Nominell brytestrøm:
3 A
Høyde:
78 mm
Bredde:
22,5 mm
Dybde:
78,5 mm


