ABB Electrification - Termistorrelé, CM-MSS.23S, 110-130VAC/220-240VAC, 2c/o, Skrutilkoblinger - 1SVR430811R1300

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Med avtakbare klemmer - nei

  • Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 110...240 V

  • Antall målekretser - 1

  • Ekstern tilbakestilling - Ja

  • Tilkoblingstype hjelpestrømkrets - Skrukobling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

CM-MSS

EAN/GTIN

4013614348846

Elnummer

4185884

Leverandørens varenummer

1SVR430811R1300

Typebeskrivelse

Termistor releer

Med avtakbare klemmer:

nei

Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

110...240 V

Antall målekretser:

1

Ekstern tilbakestilling:

Ja

Tilkoblingstype hjelpestrømkrets:

Skrukobling

Antall NC-kontakter:

0

Antall vekselkontakter:

2

Type strømtilkobling:

Andre

Type matespenning:

AC

Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

110...240 V

Feil-lagring mulig:

nei

Antall NO-kontakter:

0

Type driftspenning:

AC

Driftspenning ved AC 50 Hz:

250...250 V

Driftspenning ved AC 60 Hz:

250...250 V

Nominell brytestrøm:

3 A

Høyde:

85,6 mm

Bredde:

22,5 mm

Dybde:

103,7 mm

Termistorrele CM-MSS, 230V AC