ABB Electrification - Termostat 0 - 60°C NC RZTO60 - 2CPX046479R9999
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm In - 5 A
Temperatur innstillingsområde - 0...60 °C
Monteringsmetode - Andre
Type bryterelement - Andre
Med digital visning - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
TriLine Tavlesystem
EAN/GTIN
4011617464792
Elnummer
2405764
Leverandørens varenummer
2CPX046479R9999
Typebeskrivelse
RZTO60
Merkestrøm In:
5 A
Temperatur innstillingsområde:
0...60 °C
Monteringsmetode:
Andre
Type bryterelement:
Andre
Med digital visning:
nei
RZTO60 Termostat 0-60°C NC
REACHPDF


