ABB Electrification - Termostat med CO2 5 inng. luftfukt. 6134-0-0317 KNX - 2CKA006134A0317
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Øvrige bussystemer - Uten
Modell / utførelse - CO2-føler
Monteringsmetode - Innfelt
Akustisk signal - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011395208793
Elnummer
4544154
Leverandørens varenummer
2CKA006134A0317
Typebeskrivelse
6109/28-500
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Øvrige bussystemer:
Uten
Modell / utførelse:
CO2-føler
Monteringsmetode:
Innfelt
Akustisk signal:
nei
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Busstilkobling inkludert:
nei
Med DCF77:
nei
Med varmeapparat:
nei
Farge:
Svart
Analog inngang:
Ja
Antall digitale innganger:
5
Værstasjon:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


