Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

ABB Electrification - TETNINGSRING IP44, FOR 100MM - 2464

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - TETNINGSRING IP44, FOR 100MM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Pakningssett

  • Tilbehør - Ja

  • Reservedel - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6418677328183

Elnummer

1416842

Leverandørens varenummer

2464

Typebeskrivelse

Deler

Type tilbehør/reservedel:

Pakningssett

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

TETNING, IP44, FOR 100MM