ABB Electrification - TETTEFLENS KOT61008 - 1SCA101606R1001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Metall
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Andre
Halogenfri - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6417019465289
Elnummer
2567371
Leverandørens varenummer
1SCA101606R1001
Typebeskrivelse
KOT61008
Materiale:
Metall
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Halogenfri:
Ja
Fiberforsterket kjerne:
nei
Passer I åpning:
nei
Modell / utførelse:
Rett
Type tetning:
Løkring
Delbart skruefeste:
nei
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
For Ex-sone:
Uten
For Ex sone - støv:
Uten
For armert kabel:
nei
EMC-utførelse:
nei
Skjermet:
nei