ABB Electrification - TF140DU-90 V1000 ATEX - 1SAZ431301R1001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Justerbart strømområde - 66...90 A
Monteringsmetode - Direktemontering
Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Skrukobling
Utløseklasse - CLASS 10 A
Automatisk resetfunksjon - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4013614499517
Elnummer
4116775
Leverandørens varenummer
1SAZ431301R1001
Typebeskrivelse
TF140DU-90-V1000
Justerbart strømområde:
66...90 A
Monteringsmetode:
Direktemontering
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Utløseklasse:
CLASS 10 A
Automatisk resetfunksjon:
Ja
Maks nominell driftsspenning Ue:
690 V
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
1
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
1
Antall hjelpekontakter som veksler:
1
Resetfunksjon inngang:
nei
Trykknapp for resetfunkjsjon:
Ja
- Valgbar manuell eller automatisk reset
- Fase-bortfallsensitiv iht. til IEC / EN 60947-4-1
- Test- og stopp-funksjon - Tripp-indikasjon på forsiden
- Temperatur-kompensasjon
- Egnet for tre- og n-fase applikasjoner


