ABB Electrification - Thermoshunt 24V (TSA/K 24.2 - 2CDG120050R0011
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - Uten
Monteringsmetode - Andre
Temperaturregulering med integrert kontinuerlig regulator - nei
Funksjon master/slave - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4016779950688
Elnummer
4544741
Leverandørens varenummer
2CDG120050R0011
Typebeskrivelse
TSA/K24.2
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
Uten
Monteringsmetode:
Andre
Temperaturregulering med integrert kontinuerlig regulator:
nei
Funksjon master/slave:
nei
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Busstilkobling inkludert:
nei
Knapper for manuell styring ved drift:
nei
Temperatur og posisjonsindikering:
Ja
Antall digitale innganger:
0
Nominell spenning:
24 V
Strømforsyning for bus:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP54


