ABB Electrification - Thermoshunt aktuator 6 kan. - 2CDG120032R0011
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Øvrige bussystemer - Uten
Monteringsmetode - Påvegg
Kontinuerlig pådrag - nei
Vekslende pådrag - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4016779670647
Elnummer
4545166
Leverandørens varenummer
2CDG120032R0011
Typebeskrivelse
VAA/A6.24.1
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Øvrige bussystemer:
Uten
Monteringsmetode:
Påvegg
Kontinuerlig pådrag:
nei
Vekslende pådrag:
Ja
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
16
Busstilkobling inkludert:
Ja
Avtagbar busmodul:
nei
Ventilbeskyttelsesfunksjon:
nei
Håndbryter:
nei
Maks koblingsstrøm ohmsk last):
1 A
Antall utganger:
6
Maks utgangsstrøm:
1 A
Bryterspenning fra/til:
24...24 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


