Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

ABB Electrification - Tidsrelé, CT-ERD.12, Forsinket Inn, 1 c/o, 24-240V AC 24-48V DC - 1SVR500100R0000

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Tidsrelé, CT-ERD.12, Forsinket Inn, 1 c/o, 24-240V AC 24-48V DC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

  • Funksjonforsinkelse - Ja

  • Funksjon tilbakefallsforsinkelse - nei

  • Tidsperiode - 0,05...360000 s

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 24...240 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4013614350658

Elnummer

4364061

Leverandørens varenummer

1SVR500100R0000

Typebeskrivelse

Tids-, blink-, wich-rele

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Funksjonforsinkelse:

Ja

Funksjon tilbakefallsforsinkelse:

nei

Tidsperiode:

0,05...360000 s

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

24...240 V

Nominell matespenning ved DC:

24...48 V

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Driftspenning ved AC 50 Hz:

250...250 V

Komplett apparat med sokkel:

nei

Egnet for montasje på DIN-skinne:

Ja

Frontmontering:

nei

Påbyggbare kontaktblokker:

nei

Funksjon innkoblingsviskende:

nei

Funksjon frakoblingsviskende:

nei

Funksjon stjernedelta:

nei

Funksjon impulsformende:

nei

Blinkefunksjon, starter med pause, fast tid:

nei

Blinkefunksjon, starter med puls, fast tid:

nei

Klokkefunksjonen, starter med pause, variabel tid:

nei

Klokkefunksjonen, starter med puls, variabel tid:

nei

Fjernbetjening mulig:

nei

Bare for fjernbetjening:

nei

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

24...240 V

Antall utganger, momentan, åpen:

0

Antall utganger, momentan, lukket:

0

Antall utganger, momentan, vekslende:

1

Antall utganger, forsinket, åpen:

0

Antall utganger, forsinket, lukket:

0

Antall utganger, forsinket, vekslende:

1

Utganger, omstillbare forsinket/momentan:

nei

Med halvlederutgang:

nei

Driftspenning ved AC 60 Hz:

250...250 V

Type driftspenning:

AC/DC

Nominell strøm:

6 A

Beskyttelsesklasse IP:

IP50

Bredde:

17,5 mm

Høyde:

70 mm

Dybde:

63 mm

TIMER CT-ERD.12 FORS.INN,1C/O