ABB Electrification - Tidsrelé, CT-MKC.31, Multi-Funksjonell, Solid State, 12-240 V AC/DC - 1SVR508010R1300
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Skrukobling
Funksjonforsinkelse - Ja
Funksjon tilbakefallsforsinkelse - Ja
Tidsperiode - 0,05...360000 s
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 12...240 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4013614555626
Elnummer
4189315
Leverandørens varenummer
1SVR508010R1300
Typebeskrivelse
CT-MKC.31
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Funksjonforsinkelse:
Ja
Funksjon tilbakefallsforsinkelse:
Ja
Tidsperiode:
0,05...360000 s
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
12...240 V
Nominell matespenning ved DC:
12...240 V
Spenningstype for betjening:
AC/DC
Driftspenning ved AC 50 Hz:
250...250 V
Komplett apparat med sokkel:
nei
Egnet for montasje på DIN-skinne:
Ja
Frontmontering:
nei
Påbyggbare kontaktblokker:
nei
Funksjon innkoblingsviskende:
Ja
Funksjon frakoblingsviskende:
Ja
Funksjon stjernedelta:
nei
Funksjon impulsformende:
Ja
Blinkefunksjon, starter med pause, fast tid:
Ja
Blinkefunksjon, starter med puls, fast tid:
Ja
Klokkefunksjonen, starter med pause, variabel tid:
nei
Klokkefunksjonen, starter med puls, variabel tid:
nei
Fjernbetjening mulig:
nei
Bare for fjernbetjening:
nei
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
12...240 V
Antall utganger, momentan, åpen:
0
Antall utganger, momentan, lukket:
0
Antall utganger, momentan, vekslende:
0
Antall utganger, forsinket, åpen:
0
Antall utganger, forsinket, lukket:
0
Antall utganger, forsinket, vekslende:
0
Utganger, omstillbare forsinket/momentan:
nei
Med halvlederutgang:
Ja
Driftspenning ved AC 60 Hz:
250...250 V
Type driftspenning:
AC/DC
Nominell strøm:
1 A
Beskyttelsesklasse IP:
IP50
Bredde:
17,5 mm
Høyde:
70 mm
Dybde:
63 mm


