ABB Electrification - Tidsrelé, CT-MVS.21P, Multi-Funksjonell, Temp., Eksternt Pot., 2 c/o, 24-240V AC - 1SVR740020R0200
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Tilkobling med fjærklemme
Funksjonforsinkelse - Ja
Funksjon tilbakefallsforsinkelse - Ja
Tidsperiode - 0,05...1080000 s
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 24...240 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4016779851596
Elnummer
4187931
Leverandørens varenummer
1SVR740020R0200
Typebeskrivelse
CT-MVS.21P
Type strømtilkobling:
Tilkobling med fjærklemme
Funksjonforsinkelse:
Ja
Funksjon tilbakefallsforsinkelse:
Ja
Tidsperiode:
0,05...1080000 s
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
24...240 V
Nominell matespenning ved DC:
24...240 V
Spenningstype for betjening:
AC/DC
Driftspenning ved AC 50 Hz:
250...250 V
Komplett apparat med sokkel:
nei
Egnet for montasje på DIN-skinne:
Ja
Frontmontering:
nei
Påbyggbare kontaktblokker:
nei
Funksjon innkoblingsviskende:
Ja
Funksjon frakoblingsviskende:
Ja
Funksjon stjernedelta:
Ja
Funksjon impulsformende:
nei
Blinkefunksjon, starter med pause, fast tid:
nei
Blinkefunksjon, starter med puls, fast tid:
nei
Klokkefunksjonen, starter med pause, variabel tid:
nei
Klokkefunksjonen, starter med puls, variabel tid:
nei
Fjernbetjening mulig:
Ja
Bare for fjernbetjening:
nei
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
24...240 V
Antall utganger, momentan, åpen:
0
Antall utganger, momentan, lukket:
0
Antall utganger, momentan, vekslende:
2
Antall utganger, forsinket, åpen:
0
Antall utganger, forsinket, lukket:
0
Antall utganger, forsinket, vekslende:
2
Utganger, omstillbare forsinket/momentan:
Ja
Med halvlederutgang:
nei
Driftspenning ved AC 60 Hz:
250...250 V
Type driftspenning:
AC/DC
Nominell strøm:
4 A
Beskyttelsesklasse IP:
IP50
Bredde:
22,5 mm
Høyde:
85,6 mm
Dybde:
103,7 mm
Produktene i CT-S-serien er tilpasset krevende omgivelser, og imøtekommer en lang rekke bransjestandarder. De kan leveres med skrutilkoblinger eller vibrasjonssikre innstikklemmer. Monteres på DIN-skinne eller med skrueadapter.
26 tilgjengelige funksjoner: forsinket inn/ut (inkl. akkumulerende, symmetrisk, asymmetrisk, symmetrisk-akkumulerende, med og uten styrespenning), inn/ut (av/på), impuls inn/ut (inkl. akkumulerende), bestemt puls med justerbar forsinkelse – og motsatt, blinker starter med inn/ut, blink-resett med inn/ut, pulsgenerator starter med inn/ut, enkelpuls-generator, pulsformer, stjerne/trekant (med og uten puls).


