Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

ABB Electrification - Tidsrelé, CT-MVS.22P, Multi-Funksjonell, 2 c/o, 24-48V DC 24-240V AC - 1SVR740020R3300

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Tidsrelé, CT-MVS.22P, Multi-Funksjonell, 2 c/o, 24-48V DC 24-240V AC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type strømtilkobling - Tilkobling med fjærklemme

  • Funksjonforsinkelse - Ja

  • Funksjon tilbakefallsforsinkelse - Ja

  • Tidsperiode - 0,05...1080000 s

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 24...240 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4016779851619

Elnummer

4187933

Leverandørens varenummer

1SVR740020R3300

Typebeskrivelse

CT-MVS.22P

Type strømtilkobling:

Tilkobling med fjærklemme

Funksjonforsinkelse:

Ja

Funksjon tilbakefallsforsinkelse:

Ja

Tidsperiode:

0,05...1080000 s

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

24...240 V

Nominell matespenning ved DC:

24...48 V

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Driftspenning ved AC 50 Hz:

250...250 V

Komplett apparat med sokkel:

nei

Egnet for montasje på DIN-skinne:

Ja

Frontmontering:

nei

Påbyggbare kontaktblokker:

nei

Funksjon innkoblingsviskende:

Ja

Funksjon frakoblingsviskende:

Ja

Funksjon stjernedelta:

Ja

Funksjon impulsformende:

nei

Blinkefunksjon, starter med pause, fast tid:

nei

Blinkefunksjon, starter med puls, fast tid:

nei

Klokkefunksjonen, starter med pause, variabel tid:

nei

Klokkefunksjonen, starter med puls, variabel tid:

nei

Fjernbetjening mulig:

nei

Bare for fjernbetjening:

nei

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

24...240 V

Antall utganger, momentan, åpen:

0

Antall utganger, momentan, lukket:

0

Antall utganger, momentan, vekslende:

2

Antall utganger, forsinket, åpen:

0

Antall utganger, forsinket, lukket:

0

Antall utganger, forsinket, vekslende:

2

Utganger, omstillbare forsinket/momentan:

nei

Med halvlederutgang:

nei

Driftspenning ved AC 60 Hz:

250...250 V

Type driftspenning:

AC/DC

Nominell strøm:

4 A

Beskyttelsesklasse IP:

IP50

Bredde:

22,5 mm

Høyde:

85,6 mm

Dybde:

103,7 mm

Den avanserte produktserien CT-S består av elektroniske tidsreléer, med både enkle funksjoner og med opptil 13 tidsfunksjoner i ett. Produktene har 7 eller 10 valgbare tidsrammer (0.05 s - 300 h). Tilgjengelig kontrollspenning er 24 V AC og DC til 240 V AC/DC, og 380-440V AC. Kontaktsettene er 1 c/o, 2 c/o eller 2 n/o. Maksimalt på utganger er 250 V og 4 A.
Produktene i CT-S-serien er tilpasset krevende omgivelser, og imøtekommer en lang rekke bransjestandarder. De kan leveres med skrutilkoblinger eller vibrasjonssikre innstikklemmer. Monteres på DIN-skinne eller med skrueadapter.
26 tilgjengelige funksjoner: forsinket inn/ut (inkl. akkumulerende, symmetrisk, asymmetrisk, symmetrisk-akkumulerende, med og uten styrespenning), inn/ut (av/på), impuls inn/ut (inkl. akkumulerende), bestemt puls med justerbar forsinkelse – og motsatt, blinker starter med inn/ut, blink-resett med inn/ut, pulsgenerator starter med inn/ut, enkelpuls-generator, pulsformer, stjerne/trekant (med og uten puls).