ABB Electrification - TILBEHØRSSKAP - 2CGX063300451
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 280 mm
Høyde - 730 mm
Dybde - 218 mm
Materiale - Stål
Antall dører - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7331980003044
Elnummer
1144835
Leverandørens varenummer
2CGX063300451
Typebeskrivelse
CDCA
Bredde:
280 mm
Høyde:
730 mm
Dybde:
218 mm
Materiale:
Stål
Antall dører:
1
Med gjennomsiktig dør:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP34
Materialkvalitet:
Andre
Type overflate:
Galvanisert
Frittsående:
Ja
Gulvstående veggmodell:
nei
Veggmontering:
Ja
Hjørnemodell:
nei
Midlertidig montering:
nei
Kan kobles:
Ja
Med monteringsplate:
nei
Mastefeste:
nei
Med ventilasjonsluke:
nei
Med bakdør:
nei
Antall låser:
1
Passer til utendørs installasjon:
Ja
Skråtak:
nei
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre