ABB Electrification - Tilkob.klem.kort SZ-AST25/15QS - 2CDL200010R2515
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Samleskinnebredde - 17...17 mm
Egnet for - Andre
Maks ledertverrsnitt - 25 mm²
Maks nominell driftsstrøm Ie - 80 A
Klemmens bredde - 13 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4016779656535
Elnummer
1629798
Leverandørens varenummer
2CDL200010R2515
Typebeskrivelse
Hjelpeutstyr for elementautomater
Samleskinnebredde:
17...17 mm
Egnet for:
Andre
Maks ledertverrsnitt:
25 mm²
Maks nominell driftsstrøm Ie:
80 A
Klemmens bredde:
13 mm
Egnet for tilkobling av rundleder:
Ja
Egnet for tilkobling av sektorformet leder:
nei
Egnet for flatkabeltilkobling:
nei